品番 : EA966ED-203
品名 : [6203ZZ]深溝玉軸受
仕様
呼び番号 | 6203ZZ | サイズ(d) | 17mm |
---|---|---|---|
サイズ(D) | 40mm | サイズ(B) | 12mm |
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 用途 | 自動車:後輪、トランスミッション、電装品 電気:標準電動機、家庭電気器具 その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など |
両側金属シールド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 122 (2024/06/16 07:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1294ページ |
拡大
※画像はEA966ED-6です。