品番 : EA966ED-17
品名 : [6017ZZ]深溝玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 6017ZZ | サイズ(d) | 85mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(D) | 130mm | サイズ(B) | 22mm |
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 用途 | 自動車:後輪、トランスミッション、電装品 電気:標準電動機、家庭電気器具 その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など |
| 両側金属シールド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/25 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1231ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966ED-6です。
