詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966GA-204

品名 : [5204]複列アンギュラ玉軸受

仕様

呼び番号 5204 サイズ(mm) d:20 D:47 B:20.6
接触角24°
開放形
材質 高炭素クロム軸受鋼
追加説明
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/01 04:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1232ページ
バリエーション一覧
EA966GA-203 [5203]複列アンギュラ玉軸受
EA966GA-204 [5204]複列アンギュラ玉軸受
EA966GA-205 [5205]複列アンギュラ玉軸受
EA966GA-206 [5206]複列アンギュラ玉軸受
EA966GA-207 [5207]複列アンギュラ玉軸受
EA966GA-208 [5208]複列アンギュラ玉軸受
EA966GA-209 [5209]複列アンギュラ玉軸受
EA966GA-210 [5210]複列アンギュラ玉軸受
EA966GA-211 [5211]複列アンギュラ玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966GA-208です。
  • ※画像はEA966GA-208です。
  • d:20mm D:47mm B:20.6mm

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top