品番 : EA966GA-208
品名 : [5208]複列アンギュラ玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 5208 | サイズ(mm) | d:40 D:80 B:30.2 |
|---|---|---|---|
| 接触角24° | |||
| 開放形 | |||
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
