品番 : EA966GA-207
品名 : [5207]複列アンギュラ玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 5207 | サイズ(mm) | d:35 D:72 B:27 |
|---|---|---|---|
| 接触角24° | |||
| 開放形 | |||
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
