詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966JA-201

品名 : [1201]自動調心玉軸受

仕様

材質 高炭素クロム軸受鋼 呼び番号 1201
サイズ(mm) d:12mm D:32mm B:10mm
円筒穴
開放形
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1233ページ
バリエーション一覧
EA966JA-200 [1200]自動調心玉軸受
EA966JA-201 [1201]自動調心玉軸受
EA966JA-202 [1202]自動調心玉軸受
EA966JA-203 [1203]自動調心玉軸受
EA966JA-204 [1204]自動調心玉軸受
EA966JA-205 [1205]自動調心玉軸受
EA966JA-206 [1206]自動調心玉軸受
EA966JA-207 [1207]自動調心玉軸受
EA966JA-208 [1208]自動調心玉軸受
EA966JA-209 [1209]自動調心玉軸受
EA966JA-210 [1210]自動調心玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966JA-208です。
  • ※画像はEA966JA-208です。
  • d:12mm D:32mm B:10mm

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top