品番 : EA966JA-210
品名 : [1210]自動調心玉軸受
仕様
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 1210 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | d:50mm D:90mm B:20mm | ||
| 円筒穴 | |||
| 開放形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1233ページ | ||||
