品番 : EA966JA-202
品名 : [1202]自動調心玉軸受
仕様
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 1202 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | d:15mm D:35mm B:11mm | ||
| 円筒穴 | |||
| 開放形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1233ページ | ||||
