詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MB-202

品名 : MUCP202/ 15mm ピロー形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUCP202VN,Y
呼び番号MUCP形 202 軸径(mm) 15
サイズ(mm) H:30.2、L:127、A:30、J:95、N:13、
N1:19、H1:11、H2:61.、B:31、S:12.7
材質 本体:ステンレス鋳鋼
ボール:ステンレス鋼
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 18:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA966MB-201 MUCP201/ 12mm ピロー形ユニット
EA966MB-202 MUCP202/ 15mm ピロー形ユニット
EA966MB-203 MUCP203/ 17mm ピロー形ユニット
EA966MB-204 MUCP204/ 20mm ピロー形ユニット
EA966MB-205 MUCP205/ 25mm ピロー形ユニット
EA966MB-206 MUCP206/ 30mm ピロー形ユニット
EA966MB-207 MUCP207/ 35mm ピロー形ユニット
EA966MB-208 MUCP208/ 40mm ピロー形ユニット
EA966MB-209 MUCP209/ 45mm ピロー形ユニット
EA966MB-210 MUCP210/ 50mm ピロー形ユニット
EA966MB-211 MUCP211/ 55mm ピロー形ユニット
EA966MB-212 MUCP212/ 60mm ピロー形ユニット
EA966MB-213 MUCP213/ 65mm ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MB-208です。
  • ※画像はEA966MB-208です。
  • H:30.2、L:127、A:30、J:95、N:13、\nN1:19、H1:11、H2:61.、B:31、S:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top