品番 : EA966MB-207
品名 : MUCP207/ 35mm ピロー形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCP207VN,Y |
---|---|---|---|
呼び番号MUCP形 | 207 | 軸径(mm) | 35 |
サイズ(mm) | H:47.6、L:167、A:38、J:127、N:17、 N1:21、H1:11、H2:94、B:42.9、S:17.5 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 16:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1276ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966MB-208です。