品番 : EA966MB-209
品名 : MUCP209/ 45mm ピロー形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCP209VN,Y |
---|---|---|---|
呼び番号MUCP形 | 209 | 軸径(mm) | 45 |
サイズ(mm) | H:54、L:190、A:40、J:146、N:17、 N1:22、H1:11、H2:108、B:49.2、S:19 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1276ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966MB-208です。