詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MC-316

品名 : UKP316/70mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴

仕様

メーカー 旭精工 型番 UKP316
呼び番号UKP形 316 軸径(mm) 70
サイズ(mm) H:106、L:400、A:110、J:300、N:27、N1:40、H1:45、H2:209、H5:219、B1:78 材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M22 重量(g) 16600
テーパ穴形
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。
また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
追加説明
カタログ価格

41,900 (税抜)/ 46,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/22 15:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA966MC-305 UKP305/20mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-306 UKP306/25mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-307 UKP307/30mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-308 UKP308/35mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-309 UKP309/40mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-310 UKP310/45mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-311 UKP311/50mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-312 UKP312/55mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-313 UKP313/60mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-315 UKP315/65mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-316 UKP316/70mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-317 UKP317/75mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-318 UKP318/80mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-319 UKP319/85mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
EA966MC-320 UKP320/90mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MC-311です。
  • ※画像はEA966MC-311です。
  • サイズ(mm)\nH:106、L:400、A:110、J:300、N:27、N1:40、H1:45、H2:209、H5:219、B1:78

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top