品番 : EA966MC-319
品名 : UKP319/85mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UKP319 |
---|---|---|---|
呼び番号UKP形 | 319 | 軸径(mm) | 85 |
サイズ(mm) | H:125、L:470、A:120、J:360、N:36、N1:50、H1:50、H2:250、H5:257、B1:90 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M30 | 重量(g) | 26500 |
テーパ穴形 | |||
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。 |
|||
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
64,200 円(税抜)/ 70,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 09:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1276ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA966PA-319 : H2319/ 85mm 軸受ユニット用アダプタ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966MC-311です。