品番 : EA966MC-308
品名 : UKP308/35mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UKP308 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UKP形 | 308 | 軸径(mm) | 35 |
| サイズ(mm) | H:60、L:220、A:60、J:170、N:17、N1:27、H1:23、H2:116、H5:122、B1:46 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M14 | 重量(g) | 3130 |
| テーパ穴形 | |||
| 軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。 |
|||
| ※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,810 円(税抜)/ 9,691 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA966PA-308 : H2308/ 35mm 軸受ユニット用アダプタ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MC-311です。
