詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966PA-308

品名 : H2308/ 35mm 軸受ユニット用アダプタ

仕様

呼び番号 H2308 材質 一般構造用圧延鋼材
(SS400)
サイズ(mm) d1:35、L:46、D3:58、C:10
【EA966MC-208、-308用】軸受ユニット用アダプター
内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/13 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966PA-305 H2305/ 20mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-306 H2306/ 25mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-307 H2307/ 30mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-308 H2308/ 35mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-309 H2309/ 40mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-310 H2310/ 45mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-311 H2311/ 50mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-312 H2312/ 55mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-313 H2313/ 60mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-315 H2315/ 65mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-316 H2316/ 70mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-317 H2317/ 75mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-318 H2318/ 80mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-319 H2319/ 85mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-320 H2320/ 90mm 軸受ユニット用アダプタ
EA966PA-322 H2322/100mm 軸受ユニット用アダプタ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nd1:35、L:46、D3:58、C:10

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top