品番 : EA949KB-35
品名 : M 35x 1.5 ベアリングナット(AN07)
仕様
| 呼び番号 | AN07 | サイズ | M35 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | サイズ(mm) | D1:M35×1.5、D3:52、D4:44、Bn:8、S:5、T:2、D6:35.8 |
| 材質 | SS400 | ||
| 【EA966PA-308、EA966PB-308用】ベアリングナット | |||
| アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/09 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ 1250ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PA-308 : H2308/ 35mm 軸受ユニット用アダプタ |
| 本体 | EA949KD-35 : M 35 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KB-80です。
