品番 : EA949KB-95
品名 : M 95x 2.0 ベアリングナット(AN19)
仕様
| 呼び番号 | AN19 | サイズ | M95 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 2.0 | サイズ(mm) | D1:M95×2.0、D3:125、D4:113、Bn:17、S:10、T:4、D6:96 |
| 材質 | SS400 | ||
| アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ 1250ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA949KD-95 : M 95 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KB-80です。
