品番 : EA949KB-45
品名 : M 45x 1.5 ベアリングナット(AN09)
仕様
| 呼び番号 | AN09 | サイズ | M45 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | サイズ(mm) | D1:M45×1.5、D3:65、D4:56、Bn:10、S:6、T:2.5、D6:45.8 |
| 材質 | SS400 | ||
| 【EA966PA-310、EA966PB-310用】ベアリングナット | |||
| アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/05 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ 1250ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PA-310 : H2310/ 45mm 軸受ユニット用アダプタ |
| 本体 | EA949KD-45 : M 45 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KB-80です。
