品番 : EA949KB-17
品名 : M 17x 1.0 ベアリングナット(AN03)
仕様
| 呼び番号 | AN03 | サイズ | M17 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.0 | サイズ(mm) | D1:M17×1.0、D3:28、D4:24、Bn:5、S:4、T:2、D6:17.5 |
| 材質 | SS400 | ||
| アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/01/08 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ 1250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KB-80です。
