品番 : EA949KB-105
品名 : M105x 2.0 ベアリングナット(AN21)
仕様
| 呼び番号 | AN21 | サイズ | M105 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 2.0 | サイズ(mm) | D1:M105×2.0、D3:140、D4:126、Bn:18、S:12、T:5、D6:106 |
| 材質 | SS400 | ||
| アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/22 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1278ページ 1301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KB-80です。
