品番 : EA949KB-75
品名 : M 75x 2.0 ベアリングナット(AN15)
仕様
| 呼び番号 | AN15 | サイズ | M75 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 2.0 | サイズ(mm) | D1:M75×2.0、D3:98、D4:90、Bn:13、S:8、T:3.5、D6:76 |
| 材質 | SS400 | ||
| 【EA966PA-317、EA966PB-317用】ベアリングナット | |||
| アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/09 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ 1250ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PA-317 : H2317/ 75mm 軸受ユニット用アダプタ |
| 本体 | EA949KD-75 : M 75 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KB-80です。
