詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949KB-110

品名 : M110x 2.0 ベアリングナット(AN22)

仕様

呼び番号 AN22 サイズ M110
ピッチ 2.0 サイズ(mm) D1:M110×2.0、D3:145、D4:133、Bn:19、S:12、T:5、D6:111
材質 SS400
アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/16 15:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1229ページ 1250ページ
バリエーション一覧
EA949KB-10 M 10x0.75 ベアリングナット(AN00)
EA949KB-12 M 12x 1.0 ベアリングナット(AN01)
EA949KB-15 M 15x 1.0 ベアリングナット(AN02)
EA949KB-17 M 17x 1.0 ベアリングナット(AN03)
EA949KB-20 M 20x 1.0 ベアリングナット(AN04)
EA949KB-25 M 25x 1.5 ベアリングナット(AN05)
EA949KB-30 M 30x 1.5 ベアリングナット(AN06)
EA949KB-35 M 35x 1.5 ベアリングナット(AN07)
EA949KB-40 M 40x 1.5 ベアリングナット(AN08)
EA949KB-45 M 45x 1.5 ベアリングナット(AN09)
EA949KB-50 M 50x 1.5 ベアリングナット(AN10)
EA949KB-55 M 55x 2.0 ベアリングナット(AN11)
EA949KB-60 M 60x 2.0 ベアリングナット(AN12)
EA949KB-65 M 65x 2.0 ベアリングナット(AN13)
EA949KB-70 M 70x 2.0 ベアリングナット(AN14)
EA949KB-75 M 75x 2.0 ベアリングナット(AN15)
EA949KB-80 M 80x 2.0 ベアリングナット(AN16)
EA949KB-85 M 85x 2.0 ベアリングナット(AN17)
EA949KB-90 M 90x 2.0 ベアリングナット(AN18)
EA949KB-95 M 95x 2.0 ベアリングナット(AN19)
EA949KB-100 M100x 2.0 ベアリングナット(AN20)
EA949KB-105 M105x 2.0 ベアリングナット(AN21)
EA949KB-110 M110x 2.0 ベアリングナット(AN22)
EA949KB-120 M120x 2.0 ベアリングナット(AN24)
EA949KB-125 M125x 2.0 ベアリングナット(AN25)
EA949KB-130 M130x 2.0 ベアリングナット(AN26)
EA949KB-135 M135x 2.0 ベアリングナット(AN27)
EA949KB-140 M140x 2.0 ベアリングナット(AN28)
EA949KB-150 M150x 2.0 ベアリングナット(AN30)
EA949KB-160 M160x 3.0 ベアリングナット(AN32)
EA949KB-170 M170x 3.0 ベアリングナット(AN34)
EA949KB-180 M180x 3.0 ベアリングナット(AN36)
EA949KB-190 M190x 3.0 ベアリングナット(AN38)
EA949KB-200 M200x 3.0 ベアリングナット(AN40)
ウェブカタログ画像
画像はEA949KB-80です。
  • 画像はEA949KB-80です。
  • サイズ(mm)\nD1:M110×2.0、D3:145、D4:133、Bn:19、S:12、T:5、D6:111

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top