品番 : EA949KB-20
品名 : M 20x 1.0 ベアリングナット(AN04)
仕様
呼び番号 | AN04 | サイズ | M20 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.0 | サイズ(mm) | D1:M20×1.0、D3:32、D4:26、Bn:6、S:4、T:2、D6:20.5 |
材質 | SS400 | ||
【EA966PA-305、EA966PB-305用】ベアリングナット | |||
アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/16 01:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1278ページ 1283ページ 1301ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA966PA-305 : H2305/ 20mm 軸受ユニット用アダプタ |
本体 | EA949KD-20 : M 20 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949KB-80です。