品番 : EA966PA-305
品名 : H2305/ 20mm 軸受ユニット用アダプタ
仕様
| 呼び番号 | H2305 | 材質 | 一般構造用圧延鋼材 (SS400) |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | d1:20、L:35、D3:38、C:8 | ||
| 【EA966MC-205、-305用】軸受ユニット用アダプター | |||
| 内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966MC-205 : UKP205/ 20mm ピロー形ユニット(テーパー穴形) |
| 本体 | EA966MC-305 : UKP305/20mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 |
| 部品 | EA949KB-20 : M 20x 1.0 ベアリングナット(AN04) |
| 部品 | EA949KD-20 : M 20 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
