品番 : EA966PA-318
品名 : H2318/ 80mm 軸受ユニット用アダプタ
仕様
| 呼び番号 | H2318 | 材質 | 一般構造用圧延鋼材 (SS400) |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | d1:80、L:86、D3:120、C:18 | ||
| 【EA966MC-218、-318用】軸受ユニット用アダプター | |||
| 内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966MC-218 : UKP218/ 80mm ピロー形ユニット(テーパー穴形) |
| 本体 | EA966MC-318 : UKP318/80mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 |
| 部品 | EA949KB-80 : M 80x 2.0 ベアリングナット(AN16) |
| 部品 | EA949KD-80 : M 80 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
