品番 : EA966PA-320
品名 : H2320/ 90mm 軸受ユニット用アダプタ
仕様
呼び番号 | H2320 | 材質 | 一般構造用圧延鋼材 (SS400) |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | d1:90、L:97、D3:130、C:20 | ||
【EA966MC-320用】軸受ユニット用アダプター | |||
内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1276ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA966MC-320 : UKP320/90mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 |
部品 | EA949KB-90 : M 90x 2.0 ベアリングナット(AN18) |
部品 | EA949KD-90 : M 90 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)