品番 : EA966MC-205
品名 : UKP205/ 20mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UKP205 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UKP形 | 205 | 軸径(mm) | 20 |
| サイズ(mm) | H:36.5、L:140、A:38、J:105、N:13、N1:16、H1:16、H2:70、H5:76、B1:35 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M10 | 重量(g) | 840 |
| テーパ穴形 | |||
| 軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。 |
|||
| ※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA966PA-305 : H2305/ 20mm 軸受ユニット用アダプタ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MC-211です。
