詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MC-212

品名 : UKP212/ 55mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)

仕様

メーカー 旭精工 型番 UKP212
呼び番号UKP形 212 軸径(mm) 55
サイズ(mm) H:69.8、L:241、A:70、J:184、N:20、N1:25、H1:25、H2:138、H5:145、B1:62 材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M16 重量(g) 4800
テーパ穴形
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。
また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 20:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966MC-205 UKP205/ 20mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-206 UKP206/ 25mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-207 UKP207/ 30mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-208 UKP208/ 35mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-209 UKP209/ 40mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-210 UKP210/ 45mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-211 UKP211/ 50mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-212 UKP212/ 55mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-213 UKP213/ 60mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-215 UKP215/ 65mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-216 UKP216/ 70mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-217 UKP217/ 75mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
EA966MC-218 UKP218/ 80mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MC-211です。
  • ※画像はEA966MC-211です。
  • サイズ(mm)\nH:69.8、L:241、A:70、J:184、N:20、N1:25、H1:25、H2:138、H5:145、B1:62

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top