品番 : EA966MC-209
品名 : UKP209/ 40mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UKP209 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UKP形 | 209 | 軸径(mm) | 40 |
| サイズ(mm) | H:54、L:190、A:54、J:146、N:17、N1:22、H1:20、H2:108、H5:114、B1:50 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M14 | 重量(g) | 2400 |
| テーパ穴形 | |||
| 軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。 |
|||
| ※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA966PA-309 : H2309/ 40mm 軸受ユニット用アダプタ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MC-211です。
