品番 : EA966MC-211
品名 : UKP211/ 50mm ピロー形ユニット(テーパー穴形)
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UKP211 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UKP形 | 211 | 軸径(mm) | 50 |
| サイズ(mm) | H:63.5、L:219、A:60、J:171、N:20、N1:25、H1:22、H2:126、H5:133、B1:59 | 材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M16 | 重量(g) | 3400 |
| テーパ穴形 | |||
| 軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。 |
|||
| ※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA966PA-311 : H2311/ 50mm 軸受ユニット用アダプタ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MC-211です。
