品番 : EA949KB-190
品名 : M190x 3.0 ベアリングナット(AN38)
仕様
| 呼び番号 | AN38 | サイズ | M190 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 3.0 | サイズ(mm) | D1:M190×3.0、D3:240、D4:214、Bn:28、S:18、T:8、D6:191.5 |
| 材質 | SS400 | ||
| アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ 1250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KB-80です。
