詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MK-201

品名 : MUCF201/ 12mm 角フランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUCF201VN,Y
呼び番号MUCF形 201 軸径(mm) 12
サイズ(mm) L:86、A:25.5、J:64、N:12、
A1:11、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7
材質 本体:ステンレス鋳鋼
ボール:ステンレス鋼
止めねじ付
円筒穴形
ステンレスシリーズ
追加説明
カタログ価格

23,700 (税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/22 15:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1277ページ
バリエーション一覧
EA966MK-201 MUCF201/ 12mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-202 MUCF202/ 15mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-203 MUCF203/ 17mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-204 MUCF204/ 20mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-205 MUCF205/ 25mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-206 MUCF206/ 30mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-207 MUCF207/ 35mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-208 MUCF208/ 40mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-209 MUCF209/ 45mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-210 MUCF210/ 50mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-211 MUCF211/ 55mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-212 MUCF212/ 60mm 角フランジ形ユニット
EA966MK-213 MUCF213/ 65mm 角フランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MK-208です。
  • ※画像はEA966MK-208です。
  • L:86、A:25.5、J:64、N:12、\nA1:11、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top