品番 : EA966MK-203
品名 : MUCF203/ 17mm 角フランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCF203VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCF形 | 203 | 軸径(mm) | 17 |
| サイズ(mm) | L:86、A:25.5、J:64、N:12、 A1:11、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| ステンレスシリーズ | |||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MK-208です。
