品番 : EA966MK-206
品名 : MUCF206/ 30mm 角フランジ形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCF206VN,Y |
---|---|---|---|
呼び番号MUCF形 | 206 | 軸径(mm) | 30 |
サイズ(mm) | L:108、A:31、J:83、N:12、 A1:12.5、A2:18、A0:40.2、B:38.1、S::15.9 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
ステンレスシリーズ | |||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 02:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1292ページ |
拡大
※画像はEA966MK-208です。