品番 : EA966MY-1
品名 : KP001/ 12mm ピロー形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | KP001 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号KP形 | 001 | 軸径(mm) | 12 |
| サイズ(mm) | H:19、L:71、A:16、J:56、N:7、H1:6、H2:38、B:14.5、S:4 | 材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| シルバーシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA966MY-0 KP000/ 10mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-1 KP001/ 12mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-2 KP002/ 15mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-3 KP003/ 17mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-4 KP004/ 20mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-5 KP005/ 25mm ピロー形ユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MY-2です。
