品番 : EA966MY-4
品名 : KP004/ 20mm ピロー形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | KP004 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号KP形 | 004 | 軸径(mm) | 20 |
| サイズ(mm) | H:28、L:100、A:20、J:80、N:10、H1:9、H2:54.5、B:21、S:6 | 材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| シルバーシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA966MY-0 KP000/ 10mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-1 KP001/ 12mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-2 KP002/ 15mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-3 KP003/ 17mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-4 KP004/ 20mm ピロー形ユニット |
| EA966MY-5 KP005/ 25mm ピロー形ユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MY-2です。
