詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MY-5

品名 : KP005/ 25mm ピロー形ユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 旭精工 型番 KP005
呼び番号KP形 005 軸径(mm) 25
サイズ(mm) H:32、L:112、A:20、J:90、N:10、H1:10、H2:61.5、B:22.5、S:6 材質 本体:亜鉛合金ダイカスト
ボール:高炭素クロム軸受鋼
止めねじ付
円筒穴形
シルバーシリーズ
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/09 04:28現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA966MY-0 KP000/ 10mm ピロー形ユニット
EA966MY-1 KP001/ 12mm ピロー形ユニット
EA966MY-2 KP002/ 15mm ピロー形ユニット
EA966MY-3 KP003/ 17mm ピロー形ユニット
EA966MY-4 KP004/ 20mm ピロー形ユニット
EA966MY-5 KP005/ 25mm ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MY-2です。
  • ※画像はEA966MY-2です。
  • H:32、L:112、A:20、J:90、N:10、H1:10、H2:61.5、B:22.5、S:6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top