品番 : EA966NC-1
品名 : KFL001/ 12mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | KFL001 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号KFL形 | 001 | 軸径(mm) | 12 |
| サイズ(mm) | H:63、L:38、A:11.5、J:48、N:7、 A1:5.5、A2:5.5、A0:16、B:14.5、S:4 |
材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M6 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| シルバーシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
