詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966NC-6

品名 : KFL006/ 30mm ひしフランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 KFL006
呼び番号KFL形 006 軸径(mm) 30
サイズ(mm) H:112、L:70、A:18、J:85、N:13、
A1:9、A2:9、A0:27、B:24.5、S:6.5
材質 本体:亜鉛合金ダイカスト
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M10
止めねじ付
円筒穴形
シルバーシリーズ
追加説明
カタログ価格

3,230 (税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/10 19:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966NC-0 KFL000/ 10mm ひしフランジ形ユニット
EA966NC-1 KFL001/ 12mm ひしフランジ形ユニット
EA966NC-2 KFL002/ 15mm ひしフランジ形ユニット
EA966NC-3 KFL003/ 17mm ひしフランジ形ユニット
EA966NC-4 KFL004/ 20mm ひしフランジ形ユニット
EA966NC-5 KFL005/ 25mm ひしフランジ形ユニット
EA966NC-6 KFL006/ 30mm ひしフランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966NC-4です。
  • ※画像はEA966NC-4です。
  • H:112、L:70、A:18、J:85、N:13、\nA1:9、A2:9、A0:27、B:24.5、S:6.5

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top