品番 : EA966NC-5
品名 : KFL005/ 25mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | KFL005 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号KFL形 | 005 | 軸径(mm) | 25 |
| サイズ(mm) | H:95、L:60、A:16、J:75、N:10、 A1:8、A2:8、A0:24.5、B:22.5、S:6 |
材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M8 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| シルバーシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
