詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966NF-2

品名 : MUSFL002/ 15mm ひしフランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUSFL002
呼び番号MUSFL形 002 軸径(mm) 15
サイズ(mm) H:67、L:42、A:13、J:53、N:7、
A1:6.5、A2:6.5、A0:20.5、B1:18.5、S:4.5
材質 本体:ステンレス鋳鋼
ボール:ステンレス鋼
ボルトサイズ M6
円筒穴形
偏心輪付
ステンレスシルバーエコシリーズ
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
追加説明
カタログ価格

8,180 (税抜)/ 8,998 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/22 15:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1277ページ
バリエーション一覧
EA966NF-0 MUSFL000/ 10mm ひしフランジ形ユニット
EA966NF-1 MUSFL001/ 12mm ひしフランジ形ユニット
EA966NF-2 MUSFL002/ 15mm ひしフランジ形ユニット
EA966NF-3 MUSFL003/ 17mm ひしフランジ形ユニット
EA966NF-4 MUSFL004/ 20mm ひしフランジ形ユニット
EA966NF-5 MUSFL005/ 25mm ひしフランジ形ユニット
EA966NF-6 MUSFL006/ 30mm ひしフランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966NF-1です。
  • ※画像はEA966NF-1です。
  • H:67、L:42、A:13、J:53、N:7、\nA1:6.5、A2:6.5、A0:20.5、B1:18.5、S:4.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top