品番 : EA966NF-6
品名 : MUSFL006/ 30mm ひしフランジ形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUSFL006 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUSFL形 | 006 | 軸径(mm) | 30 |
| サイズ(mm) | H:112、L:70、A:18、J:85、N:13、 A1:9、A2:9、A0:29、B1:26.5、S:6.5 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| ボルトサイズ | M10 | ||
| 円筒穴形 | |||
| 偏心輪付 | |||
| ステンレスシルバーエコシリーズ | |||
| オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。 | |||
| 食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966NF-1です。
