品番 : EA966NF-3
品名 : MUSFL003/ 17mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUSFL003 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUSFL形 | 003 | 軸径(mm) | 17 |
| サイズ(mm) | H:71、L:46、A:14、J:56、N:7、 A1:7、A2:7、、A0:22.5、B1:20.5、S:5 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| ボルトサイズ | M6 | ||
| 円筒穴形 | |||
| 偏心輪付 | |||
| ステンレスシルバーエコシリーズ | |||
| オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。 | |||
| 食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,490 円(税抜)/ 9,339 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966NF-1です。
