品番 : EA966NH-0
品名 : MUSP000/ 10mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUSP000 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUSP形 | 000 | 軸径(mm) | 10 |
| サイズ(mm) | H:18、L:67、A:16、J:53、N:7、 H1:5、H2:34、B1:17.5、S:4 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| ボルトサイズ | M6 | ||
| 偏心輪付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシルバーエコシリーズ | |||
| オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。 | |||
| 食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966NH-4です。
