詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966NH-4

品名 : MUSP004/ 20mm ピロー形ユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUSP004
呼び番号MUSP形 004 軸径(mm) 20
サイズ(mm) H:28、L:100、A:20、J:80、N:10、H1:8、H2:53.5、B1:24.5、S:6 材質 本体:ステンレス鋳鋼

ボール:ステンレス鋼
ボルトサイズ M8
円筒穴形
偏心輪付
ステンレスシルバーエコシリーズ
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
追加説明
カタログ価格

9,760 (税抜)/ 10,736 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/09 11:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA966NH-0 MUSP000/ 10mm ピロー形ユニット
EA966NH-1 MUSP001/ 12mm ピロー形ユニット
EA966NH-2 MUSP002/ 15mm ピロー形ユニット
EA966NH-3 MUSP003/ 17mm ピロー形ユニット
EA966NH-4 MUSP004/ 20mm ピロー形ユニット
EA966NH-5 MUSP005/ 25mm ピロー形ユニット
EA966NH-6 MUSP006/ 30mm ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
  • H:28、L:100、A:20、J:80、N:10、H1:8、H2:53.5、B1:24.5、S:6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top