詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966NH-1

品名 : MUSP001/ 12mm ピロー形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUSP001
呼び番号MUSP形 001 軸径(mm) 12
サイズ(mm) H:19、L:71、A:16、J:56、N:7、
H1:6、H2:37、B1:17.5、S:4
材質 本体:ステンレス鋳鋼
ボール:ステンレス鋼
ボルトサイズ M6
円筒穴形
偏心輪付
ステンレスシルバーエコシリーズ
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
追加説明
カタログ価格

7,760 (税抜)/ 8,536 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/22 15:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA966NH-0 MUSP000/ 10mm ピロー形ユニット
EA966NH-1 MUSP001/ 12mm ピロー形ユニット
EA966NH-2 MUSP002/ 15mm ピロー形ユニット
EA966NH-3 MUSP003/ 17mm ピロー形ユニット
EA966NH-4 MUSP004/ 20mm ピロー形ユニット
EA966NH-5 MUSP005/ 25mm ピロー形ユニット
EA966NH-6 MUSP006/ 30mm ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966NH-4です。
  • ※画像はEA966NH-4です。
  • H:19、L:71、A:16、J:56、N:7、\nH1:6、H2:37、B1:17.5、S:4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top