品番 : EA967ED-50
品名 : #50/ 75mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CBS1-50-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×45mm | 適合チェーン | #50 |
| 全長 | 75mm | 許容荷重 | 3600N |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 質量 | 72g |
| 右ねじタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/07 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
