品番 : EA967ED-80
品名 : #80/120mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CBS1-80-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16×74mm | 適合チェーン | #80 |
| 全長 | 120mm | 許容荷重 | 9700N |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 質量 | 288g |
| 右ねじタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
