品番 : EA967ED-40
品名 : #40/ 60mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CBS1-40-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×36mm | 適合チェーン | #40 |
| 全長 | 60mm | 許容荷重 | 2200N |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 質量 | 37g |
| 右ねじタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 03:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
