品番 : EA967EH-50
品名 : #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
無給油長寿命で軽防錆
仕様
| メーカー | 椿本チエイン | 型番 | RS50-LMD-1 |
|---|---|---|---|
| 番手 | #50 | 列数 | 1列 |
| 最小引張強さ | 28.4kN | リンク数 | 192 |
| 許容速度 | 135m/min | 使用温度範囲 | -10~150℃ |
| ピッチ | 15.875mm | ローラー径 | 10.16mm |
| 全長 | 約3m | ||
| 無給油タイプ | |||
| 焼結ブシュにNSFH1適合の食品機械用潤滑油を採用 | |||
| プレートとローラに特殊ニッケルめっきを施し、美麗な外観と軽度の耐食性を持たせています | |||
| ※ブシュの含浸油が抜けるような薬品・溶剤・脱脂の雰囲気、並びに水中や真空下でのご使用は避けてください | |||
| ※ブシュの含浸油が無くなれば急速に油切れを起こし、摩耗伸び寿命に至ります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA967EH-40 #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油) |
| EA967EH-50 #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油) |
| EA967EH-60 #60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油) |
| EA967EH-80 #80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA967EH-250 : 5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(無給油/2個) |
| オプション | EA967EH-450 : 5/8"(15.88mm) オフセットリンク(無給油/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
